Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP29-20 VoIP-Telefonadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8493191
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00029-007
EAN/GTIN:
     4260048180836
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die innovaphone Analog-Adapter integrieren einfach und problemlos analoge Geräte wie zum Beispiel Telefone, Faxgeräte, Türsprechanlagen etc. in die IP-Telefonie- und Unified Communications-Lösung. Die kompakten Analog-Adapter greifen auf dieselbe leistungsfähige Hardwareplattform wie die der Gateway-Reihe zu. Ein 800 MHz Prozessor und ein 256 MB RAM sorgen bei dem innovaphone Analog-Adapter IP29-20 für mehr als ausreichend Power. Zusätzlich unterstützt der Analog-Adapter IP29-20 die Sprachcodecs Opus und G.722. Opus unterstützt HD-Voice bei geringer Bandbreite, sodass auch bei analogen Verbindungen die Bandbreite, bei gleichbleibender Sprachqualität, noch weiter reduziert werden kann.
Innovaphone IP29-20 - VoIP-Telefonadapter - GigE - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
800 g
Gerätetyp
VoIP-Telefonadapter
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Energy Efficient Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Kapazität
Sprachkanäle: 20
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, EN 55022:2010+AC:2011 Class B
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a
Telefonieschnittstellen
20 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), dynamischer Jitter-Puffer
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
RAM
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Installierte Prozessoren
1 x 800 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
20 x FXS - RJ-11 ¦ 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.319,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,03*
€ 1.694,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,39*
€ 1.686,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,67*
€ 1.641,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,24*
€ 1.609,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,93*
€ 1.570,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.