Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode 5480 eSBC + Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8489867
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SN5481/32P/EUI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
router
Der SmartNode 5480 Enterprise Session Border Controller + Router ist eine Hochleistungslösung, die eine breite Palette von IP-PBX-Produkten mit ihren Dienstanbietern verbindet und so Sicherheit und ein hohes Maß an Effizienz im VoIP-Netzwerk gewährleistet. Der SN5480 verbindet das LAN des Unternehmens mit einem Internet-Telefonie-Service-Provider (ITSP) und schafft eine einzige Leitung für Multimedia-Komponenten wie Sprache, Video und Daten. Als Weiterentwicklung der preisgekrönten SmartNode 5400-Serie von Patton ist die nächste Generation der SmartNode 5480-Serie jetzt mit IPv6-aufrüstbarer Hardware ausgestattet. Durch den SIP Back-to-Back User Agent bietet der SN5480 eine gemeinsame Schnittstelle zum Netzwerk des Dienstanbieters, die alle Unterschiede zwischen dem SIP von der IP-Telefonanlage und dem Softswitch des Dienstanbieters ausgleicht. Darüber hinaus bietet das SN5480 eine CODEC-Transkodierung für bis zu 64 SIP-Sitzungen und gewährleistet so die effizienteste Nutzung der verfügbaren Bandbreite sowohl für Sprache als auch für Daten. Reduzieren Sie die Anforderungen an die WAN-Zugangsbandbreite, indem Sie G.711-Anrufe mit hoher Bandbreite im LAN in G.723-Anrufe mit geringerer Bandbreite für den WAN-Transport umwandeln. Für zusätzliche Sicherheit bietet das SN5480 SIP-fähiges NAT und zugriffskontrollierte Listen (ACLs) zur Aufrechterhaltung einer sicheren Kommunikation, wenn der SIP-Verkehr den Unternehmensrand überschreitet. Darüber hinaus umfassen die Routing-Funktionen RIP v1/v2, das Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), Loopback-Schnittstellen sowie fortschrittliche Techniken wie Policy Based Routing (PBR). Darüber hinaus verhindert QoS, dass bösartiger Datenverkehr die Bandbreitenanforderungen von PBR-gekennzeichnetem essenziellem Datenverkehr beeinträchtigt, und Downstream QoS stellt sicher, dass wichtige Sprach- und Faxanrufe nicht durch ressourcenhungrigen TCP-Datenverkehr mit niedriger Priorität wie FTP-Downloads behindert werden. Um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten, ist das SN5480 mit einer Link-Status-basierten Routing-Funktion ausgestattet. Zusammen mit dem SIP-Registrar ermöglicht diese Funktion die Bereitstellung überlebensfähiger Telefondienste zwischen SIP-Clients innerhalb des Büros, falls der SIP-Provider ausfällt.
Patton SmartNode 5480 eSBC + Router - VoIP-Gateway - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, IP-Steuerung, NAT Support, NAPT-Unterstützung, Traffic Shaping, DiffServ-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DHCP-Client, automatische Bereitstellung, Type of Service (ToS), Management Information Base (MIB) II, Private MIB, VLAN Tagging
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, TR-069
Kapazität
SIP-Anrufe ohne generische Transkodierung: 80 ¦ SIP-Anrufe mit generischer Transkodierung: 32 ¦ VLAN IDs: 4096
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, GRE, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, AES
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.723, G.729ab, G.711a, G.726, G.727, T.38, G.711µ
VoIP-Protokolle
SIP v2, H.323 v4
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000 - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000 - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x management (RS-232) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.559,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.771,27*
€ 4.487,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.737,90*
€ 4.448,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.632,19*
€ 4.322,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.575,95*
€ 4.255,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.559,88*
€ 4.236,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.