Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Extended Edge V300-8P-2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8481153
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     V300-8P-2X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
poe switch ieee 802.3at
Extreme Networks Extended Edge V300-8P-2X - Switch - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP+ (Uplink) - Desktop - PoE+ (180 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Halbduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP+ (Uplink)
PoE-Budget
180 W
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 2 x 10GBase-X SFP+ Uplink
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,66*
€ 1.349,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,60*
€ 1.345,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,88*
€ 1.298,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,51*
€ 1.269,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,22*
€ 1.222,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.