Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6820 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8477743
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002906
EAN/GTIN:
     4023125029066
Suchbegriffe:
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
Mit der FRITZ!Box 6820 LTE stellen Sie die Verbindung ins Netz via 3G oder 4G her. Im Gegensatz zum herkömmlichen DSL- oder Kabelanschluss sind Sie nicht an einen Anschlusspunkt gebunden, sondern profitieren auch außerhalb der eigenen vier Wände von der großen Netzabdeckung durch 3G oder 4G und gehen schnell und einfach online. Die FRITZ!Box 6820 LTE ist ausgestattet mit schnellem WLAN N und überträgt Daten kabellos mit bis zu 450 MBit/s. Alternativ steht Ihnen ein Gigabit-LAN-Port für eine klassische Kabelverbindung zur Verfügung. Nutzen Sie das kommende Modell für vielseitige Anwendungen wie schnelles Surfen auf Notebook und PC, Streaming von 4K-Filmen, Online-Spiele auf Konsolen, Tablets, Smartphones oder den Fernseher und hören Sie Musik über Multi-Room-Systeme.
AVM FRITZ!Box 6820 LTE - Wireless Router - WWAN - 1GbE - Wi-Fi - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Vermaschtes Netz, WPS, DHCP-Server, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, SPIF, 3T3R MIMO-Technologie, dynamischer DNS-Client
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
Gerätetyp
Wireless Router
Datenübertragungsrate
450 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTPS
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Bereitgestelltes Betriebssystem
FRITZ!OS
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
UMTS, HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B32
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
6.4 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
13.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 SIM
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.