Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Broadcom 57454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8456180
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08242
EAN/GTIN:
     0889488497348
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Lenovo ThinkSystem Broadcom 57454 - Netzwerkadapter - OCP 3.0 - 10/25 Gigabit SFP28 x 4 - für ThinkAgile HX1330 Appliance; HX33XX Certified Node; HX7530 Appliance
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
RoCE v2, TruFlow
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9600
Ports
10/25 Gigabit SFP28 x 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX1330 Appliance 7Z85 ¦ Lenovo ThinkAgile HX1331 Certified Node 7D52 ¦ Lenovo ThinkAgile HX2330 Appliance 7Z85 ¦ Lenovo ThinkAgile HX2331 Certified Node 7D52 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3330 Appliance 7Z85 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3331 Certified Node 7D52 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3375 Appliance 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile HX3376 Certified Node 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile HX5530 Appliance 7Z82 ¦ Lenovo ThinkAgile HX5531 Certified Node 7Z84 ¦ Lenovo ThinkAgile HX7530 Appliance 7Z82 ¦ Lenovo ThinkAgile HX7531 Certified Node 7Z84 ¦ Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7330-N Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98, 7Y99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00, 7Z01 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32
Maße und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
11.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 10Gb Ethernet/25Gb Ethernet - SFP28
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Broadcom BCM57454
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,87*
€ 531,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,69*
€ 513,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,37*
€ 507,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,95*
€ 469,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.