Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 1000-24P-4X-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8448113
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1000-24P-4X-L
EAN/GTIN:
     0889728248617
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Der Cisco Catalyst 1000-24P-4X-L Netzwerk-Switch ist ein fest konfigurierter, verwalteter Gigabit-Ethernet-Layer-2-Switch der Enterprise-Klasse, der für kleine Unternehmen und Zweigstellen entwickelt wurde. Dieser einfache, flexible und sichere Netzwerk-Switch ist ideal für kritische IoT-Implementierungen (Internet of Things). Läuft auf Cisco IOS Software und verfügt über eine CLI (Kommandozeile) sowie eine intuitive Web-Benutzeroberfläche.
Cisco Catalyst 1000-24P-4X-L - Switch - managed - 13 x 10/100/1000 (PoE+) + 11 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (195 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IDS, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Dying-Gasp-Unterstützung, sFlow, DHCP-Snooping, DTP-Unterstützung, PAgP-Unterstützung, ACL Support, QoS, UDLD, Rapid PVST+, ohne Lüfter, SRR, LACP-Support, LLDP-Support, MAC Address Notification, Energy Efficient Ethernet, MIB, CoS, 802.1x-Authentifizierung, DSCP-Unterstützung, IGMP-Filterung, IP-Quellwächter, WTD, SmartPort-Technologie, VTP, STRG, AAA, UDP, Proxy ARP, SPAN, Loopback-Erkennung, MAB, BPDU Guard, NEAT
Prozessor
X ARM: 800 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS
RAM
512 MB
Kapazität
Unicast MAC-Adressen: 15360 ¦ IPv4 Unicast Direct Routes: 542 ¦ IPv4 Unicast Indirect Routes: 256 ¦ IPv6 Unicast Direct Routes: 414 ¦ IPv6 Unicast Indirect Routes: 128 ¦ IPv4-Routen (statisch): 16 ¦ IPv6-Routen (statisch): 16 ¦ IPv4-Routen (Multicast): 1024 ¦ IPv6-Gruppen (Multicast): 1024 ¦ IPv4/MAC Security ACEs: 600 ¦ IPv6 Security ACEs: 600 ¦ Aktive VLANs: 256 ¦ VLAN IDs: 4094 ¦ STP-Fälle: 64 ¦ SPAN-Sitzungen: 4 ¦ MTU-L3 Paket: 9198 Byte
Flash-Speicher
256 MB
Routing Protocol
IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Weiterleitung Bandbreite: 64 Gbps ¦ Schaltbandbreite: 128 Gbps ¦ Weiterleitungsrate (64-byte L3 Pakete): 41,67 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
13 x 10/100/1000 (PoE+) + 11 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.240 Byte
PoE-Budget
195 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, AS/NZS CISPR22 Class A
MTBF
2,026,793 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
29.9 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
3.68 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
13 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 15 W ¦ 11 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 10GBase-X SFP+ Uplink ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x mini-USB Type B ¦ 1 x USB Type A
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.618,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,33*
€ 2.120,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,03*
€ 2.087,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,14*
€ 1.989,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,84*
€ 1.957,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,16*
€ 1.925,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.