Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Cisco ASR 1001-HX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8443925
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR1001-HX-DNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Modellreihe Cisco ASR 1000 bietet in punkto Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu früheren Generationen von Routern von Cisco erheblich mehr, da die Geräte bei aktivierten Diensten eine um das Zehnfache erhöhte Leistung bieten. Darüber hinaus besitzen die Router Hardware- und Softwareredundanz und sind, verglichen mit Konkurrenzprodukten, aufgrund ihrer Auslegung auf Hochverfügbarkeit Spitzenreiter innerhalb ihrer Klasse. Die Geräte der Cisco ASR 1000 Serie stellen eine Vielzahl von im Cisco QuantumFlow-Prozessor eingebetteten Diensten mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 10 Gbps bereit. Zu den auf dem Cisco Packet QuantumFlow-Prozessor unterstützten Diensten gehören unter anderem Sicherheitsdienste (zum Beispiel Verschlüsselung und Firewall), Quality-of-Service (QoS), Network Based Application Recognition (NBAR), Cisco IOS Flexible Packet Matching, Breitbandaggregation und Session Border Controller. Für steigende Performance in Außenstellen sorgt der Cisco Aggregation Services Router ASR 1001: Die 1-Rack-Unit-Lösung bietet bis zu 5 Gbps Durchsatz und ist damit der schnellste Router seiner Größenklasse. Cisco ASR 1001 erlaubt einfache On-Demand-Skalierung von 2,5 auf 5 Gbps - auch am WAN-Edge also passt sich das Borderless Network flexibel an steigende Bandbreitenanforderungen an.
Cisco ASR 1001-HX - Router - 10GbE - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - für P/N: L-LIC-DNA-ADD
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, DPI, ACL Support, QoS, NetFlow, DSCP-Unterstützung, ISSU, DNA-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 22, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386
Gerätetyp
Router
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI
RAM
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Leistung
Bandbreite: 60 Gbps ¦ Verschlüsselungsdurchsatz: bis zu 20 Gbit/s
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar - modular - 1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 90 Tage - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ethernet Port Adapter (EPA) blanke Abdeckung, blanke Abdeckung für Blende
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl
2 (installiert) / 2 (Max)
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Cisco IOS XE 16.3.1S
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: L-LIC-DNA-ADD
Maße und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
55.3 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
10.43 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T - SFP (mini-GBIC) ¦ 8 x 10Gb Ethernet - SFP (mini-GBIC) ¦ Verwaltung: 1 x Zusatz - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ USB: 1 x Konsole ¦ USB: 2 x 4-polig USB Typ A ¦ Verwaltung: 1 x 1000Base-T - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68.645,12*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 68.645,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.