Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Virtual Services Platform 4900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8429196
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     VSP4900-48P-B1-4X
EAN/GTIN:
     0644728045013
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
extreme networks poe switch
Extreme Networks Virtual Services Platform 4900 - Bundle - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - mit VIM5-4X-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, Deep Inspection, sFlow, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Virtual Routing and Forwarding (VRF), IPFIX, 3 Lüfter, Shortest Path Bridging (SPB), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Anschluss-basiertes VLAN, unterstützt Virtual Service Networks (VSN), unterstützt IP Shortcut Routing, Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), Metallic Loop Testing für Teilnehmeranschlussleitung (MLT), Media Access Control Security (MACsec)
Prozessor
1
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1aq, IEEE 802.3bm, IEEE 802.1Qbp, IEEE 802.1Qcj
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - mit VIM5-4X-Modul
RAM
2 GB
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 4059 ¦ MSTP-Instanz: 12 ¦ Links pro MLT/LACP-Gruppe: 8 ¦ ARP-Einträge: 32000 ¦ IPv4-Routen: 15488 ¦ RIP-Schnittstellen: 200 ¦ OSPF-Schnittstellen: 500 ¦ BGP-Peers: 256 ¦ VRF-Instanzen: 256 ¦ IPv6-Nachbartabelleneinträge: 8000 ¦ IPv6-Routen: 7744 ¦ RIPng-Schnittstellen: 48 ¦ OSPFv3-Schnittstellen: 500 ¦ BGPv6-Peers: 256 ¦ IGMP-Schnittstellen: 4059 ¦ PIM aktive Schnittstelle: 128 ¦ MLD-Schnittstellen: 4059 ¦ IP-Multicast-Streams: 6000 ¦ MAC-Adresse: 40000 ¦ L2 Virtual Service Networks: 4059 ¦ L3 Virtual Service Networks: 256 ¦ IP Shortcut-Routen (IPv4): 15488 ¦ IP Shortcut-Routen (IPv6): 7488 ¦ L2 Multicast Virtual Service Networks: 2000 ¦ L3 Multicast Virtual Service Networks: 256
Flash-Speicher
8 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
80.000 Einträge
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, RIPng, BGP+
Leistung
Switching-Kapazität: 196 Gbit/s ¦ Bildrate: 145,8 Mpps
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000-3-2, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, CDRH, VCCI Class A, EAC, GB 9254, EN 300 386 V1.6.1, RoHS 2011/65/EU, EN 55011 class A, CISPR 11 class A, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, LVD 2014/35/EU, GB 4943.1-2011, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032 Class A, ETSI EN 300 019-2-3 V2.1.2, ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2, NRCS, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2, EN/ETSI 300 753, ASTM D3580, CISPR 24:2010 Class A, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1, China RoHS SJ/T 11363-2006, RoHS CNS 15663, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
1100 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
VSP Operating System Software (VOSS)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
48.8 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
8.39 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x Type A ¦ 48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 4 x 10GBase-X SFP+
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Versatile Interface Module (VIM)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.879,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.018,76*
€ 10.732,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.980,72*
€ 10.687,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.904,63*
€ 10.596,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.879,27*
€ 10.566,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.