Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 7700 F4-Series 30-Port 100-Gigabit Ethernet Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8395423
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N77-F430CQ-36=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch-modul cisco
switch modul
Das Cisco Nexus 7700 F4-Series 30-Port 100-Gigabit-Ethernet-Modul bietet herausragende Funktionsflexibilität und Wire-Rate-Leistung an jedem Port. Das Modul ermöglicht die Bereitstellung einer skalierbaren Rechenzentrumsarchitektur mit hoher Dichte und niedriger Latenz. Das Cisco Nexus 7700 F4-Series 30-Port 100-Gigabit-Ethernet-Modul bietet die Flexibilität, jeden Port entweder mit einer 100- oder 40-Gigabit-Ethernet-Verbindung zu nutzen. Jeder Port bietet außerdem die Flexibilität, bis zu vier 10-Gigabit-Ethernet-Links zu nutzen. Das Cisco Nexus 7700 F4-Series Modul basiert auf dem Cisco Nexus F4-Series Switch-on-Chip (SoC) ASIC. Diese Art von Design erhöht die Leistung, reduziert die Latenzzeit und senkt gleichzeitig den Energie- und Kühlungsbedarf des Moduls. Der Cisco Nexus F4-Series SoC ist ein innovativer Cisco ASIC, der von einer flexiblen Packet Engine angetrieben wird und sich daher hervorragend für den Aufbau von Netzwerkinfrastrukturen für öffentliche und private Cloud-Umgebungen eignet.
Cisco Nexus 7700 F4-Series 30-Port 100-Gigabit Ethernet Module - Erweiterungsmodul - 100 Gigabit QSFP+ x 30 - für Nexus 7700, 7700 2, 7700 6, 7700 6-Slot, 7702, 7706, 7710
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MPLS-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Equal-Cost Multipath (ECMP), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), NetFlow, virtuelle Ausgabewarteschlange (Virtual Output Queuing, VOQ), Virtual Private LAN Service (VPLS), Control plane protection (CoPP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Location ID Separation Protocol (LISP), Overlay Transport Virtualization (OTV)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Datenübertragungsrate
100 Gbps
Statusanzeiger
Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI
Kapazität
IPv4-Einträge in Routingtabelle: 128000 ¦ IPv6-Routen: 64000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096 ¦ ACL: 32000 ¦ Jumbo-Frame-Größe: 9216 ¦ Warteschlangen pro Anschluss (Eingang): 4 ¦ Warteschlangen pro Anschluss (Ausgang): 8
Größe der MAC-Adresstabelle
384.000 Einträge
Leistung
Übertragungsleistung: 1,44 Bpps
Ports
100 Gigabit QSFP+ x 30
Verschiedenes
MTBF
168,150 Stunden
Kennzeichnung
NEBS Stufe 3, ETSI, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EMC, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class A, KN22 Class A, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Nexus 7700 2 Slot Chassis, 7700 6 Slot Chassis, 7700 6-Slot Fabric Module, 7700 6-Slot Switch 220 Gbps/Slot Fabric Module, 7700 6-Slot Switch 464 Gbps/Slot Fabric Module, 7700 Switches 10-Slot Chassis, 7700 Switches 10-Slot Switch 220 Gbps/Slot Fabric Module, 7702, 7706, 7710, 7710 Bundle
Maße und Gewicht
Breite
40.39 cm
Tiefe
55.37 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
10.6 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
30 x 100Gb Ethernet - QSFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67.128,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.