Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Emulex 10 GbE Virtual Fabric Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8367621
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y4252
EAN/GTIN:
     4053162786677
Emulex 10 GbE Virtual Fabric Adapter - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10 GigE - FRU - für System x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, UL 1950, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 3548, CSA C22.2, KCC, FCC Part 15 A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 M2
Maße und Gewicht
Breite
1.7 cm
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
95 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 - SFP+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,73*
€ 475,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,01*
€ 470,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.