Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic iSCSI Dual Port PCIe HBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8366266
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42C1772
EAN/GTIN:
     5712505168479
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
QLogic iSCSI Dual Port PCIe HBA - Netzwerkadapter - PCIe x4 Low-Profile - GigE - 2 Anschlüsse - für System x3200; x3250; x3400; x3455; x3500; x3550; x3650; x3755; x3800; x3850
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x4
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, cUL, EN55024, CB, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, CSA C22.2 No. 60950-1-03
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 4362, 4363 ¦ Lenovo System x3250 4364, 4365 ¦ Lenovo System x3400 7973, 7974, 7975, 7976 ¦ Lenovo System x3455 7984 ¦ Lenovo System x3500 7977 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3650 7979 ¦ Lenovo System x3755 8877 ¦ Lenovo System x3800 8866 ¦ Lenovo System x3850 8864
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x4 - Halbe Länge, Low-Profile
Schnittstellen
2 x Netzwerk - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,07*
€ 1.491,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,55*
€ 1.479,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,97*
€ 1.430,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,08*
€ 1.397,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,00*
€ 1.349,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.