Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 562FLR-SFP+ Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8364650
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     790316-001
EAN/GTIN:
     5711783851578
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
HPE 562FLR-SFP+ - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 2 - für ProLiant XL250a Gen9, XL250a Gen9 Accelerator Tray
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WOL, PXE-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Qau
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Status, Link/Aktivität
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9.5 KB
Ports
10 Gigabit SFP+ x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, BSMI, RoHS, FCC Part 15 A, VCCI V-3, AS/NZS, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, KN24, KN22 Class A, EN55024:1998 + A1 + A2, ICES-003 issue 4, EN 55022:2006+A1:2007 Class A, CNS 13438 Class A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows HPC Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 5.x, Oracle Solaris 10, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Microsoft Windows Server 2012
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant XL250a Gen9, XL250a Gen9 Accelerator Tray
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.