Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

HPE StoreFabric CN1200E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
767078-001
767078-001
Artikel-Nr.:
     C1003-8363747
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     767078-001
EAN/GTIN:
     5712505223246
HPE StoreFabric CN1200E - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb CEE x 2 - für Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL380 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Netzwerk
Leistungsmerkmale
CEE
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fibre Channel over Ethernet (FCoE), 10Gb Converged Enhanced Ethernet (CEE)
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10Gb CEE x 2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL380 Gen10, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice
Maße und Gewicht
Breite
2.18 cm
Tiefe
18.2 cm
Höhe
12 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet / FCoE - SFP+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.086,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.279,40*
€ 2.712,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,83*
€ 2.685,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,05*
€ 2.590,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.128,33*
€ 2.532,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.086,81*
€ 2.483,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.