Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco MDS 9513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8357434
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     413266-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Cisco MDS 9513 - Switch - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Switch
Gehäusetyp
An Rack montierbar 14U
Untertyp
Fibre Channel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
71.1 cm
Höhe
62.3 cm
Gewicht
149.55 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 13 (Max)
Erweiterungssteckplätze
13 (gesamt)/ 13 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.827,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.994,05*
€ 5.942,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.954,19*
€ 5.895,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.874,47*
€ 5.800,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.847,90*
€ 5.769,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.827,63*
€ 5.744,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.