Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

HPE Synergy 6820C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8353938
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P02054-B21
EAN/GTIN:
     0190017264639
HPE Synergy 6820C - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x16 Mezzanine - 50 Gigabit Ethernet x 2 - für Synergy 480 Gen10, 660 Gen10; Synergy 12000 Frame
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x16 Mezzanine
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WOL, Jumbo-Frames-Support, RDMA-Unterstützung, PXE-Unterstützung, RSS, SR-IOV, PTP, RoCE, VXLAN, RoCE v2, sicheres Hochfahren, HPE Sea of Sensors 3D, IPv6-Beschleunigung, Mware NetQueue and Microsoft VMQ, DPDK, iSCSI Extensions over RDMA (iSER), Unterstützung aktiver Gesundheitssysteme
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
25 Gigabit Ethernet, 50 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3by, IEEE 802.3-2012
Datenübertragungsrate
50 Gbps
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: bis zu 9,6 KB
Ports
50 Gigabit Ethernet x 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module, 480 Gen10 Compute Module, 480 Gen10 Entry Compute Module, 480 Gen10 Performance Compute Module, 480 Gen10 Plus Base Compute Module, 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module, 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module, 480 Gen10 w/o Drives Compute Module, 660 Gen10 Base Compute Module, 660 Gen10 Compute Block, 660 Gen10 Compute Module, 660 Gen10 Entry Compute Module, 660 Gen10 Performance Compute Module, 660 Gen10 Premium Compute Module ¦ HPE Synergy 12000 Frame
Maße und Gewicht
Breite
24.69 cm
Tiefe
6.2 cm
Höhe
21.49 cm
Gewicht
260 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 50Gb Ethernet
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Cavium QL45604
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.696,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.861,91*
€ 2.215,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,22*
€ 2.188,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,12*
€ 2.120,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.743,42*
€ 2.074,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,32*
€ 2.018,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.