Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst IE3400 Rugged Series Advanced Expansion Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8351842
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IEM-3400-8T=
EAN/GTIN:
     0889728223386
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Die Cisco Catalyst IE3400 Rugged Serie ist ein kompakter, modularer Switch, der speziell für eine Vielzahl von erweiterten Unternehmens- und Industrieanwendungen entwickelt wurde und die Einführung von Gigabit-Ethernet-Konnektivität auf breiter Front ermöglicht.
Cisco Catalyst IE3400 Rugged Series Advanced Expansion Module - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 8 - für Catalyst IE3400 Rugged Series
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, MSTP Support, DHCP-Snooping, QoS, DHCP-Server, PVST+, UDLD, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, RSPAN, MIB, dynamischer ARP-Schutz, statisches Routing, FNF, PTP, IGMP-Filterung, IP-Quellwächter, REP, SmartPort-Technologie, IGMP Abfrager, Voice VLAN, Guest VLAN, SPAN, VTP v.3, BPDU Guard, 802.1x-Filterung, VTP v.2, EtherChannel-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 1588v2
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-T
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, SCP, NETCONF, RESTCONF, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, YANG, TACACS+, RADIUS
Kapazität
IGMP-Gruppen: 1000 ¦ VLAN IDs: 256 ¦ Spanning Tree Protocol-Instanzen: 128 ¦ ACL: 1500
Größe der MAC-Adresstabelle
8.000 Einträge
Ports
Gigabit Ethernet x 8
Verschiedenes
MTBF
3,385,166 Stunden
Kennzeichnung
CISPR 24, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-8, IEC 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, EN 61326-1, EN 61000-4-16, EN 61000-4-29, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IP30, VCCI Class A, CISPR 11 class A, EN 61000-4-10, EN 61000-4-18, IEC 61850-3, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN35, UL/CSA60950-1, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, IEC 62368-1, EN 55032, EN 60068-2-52, EN 60068-2-60, CISPR 32 Class A, UL 62368-1, EN 60079-15, CB 60950-1, IEC 60079-0, IEC 60079-15, EN 60079-0, EN 61000-4-17, CAN/CSA C22.2 No. 213, UL 121201, EN 61850-3, UL/CSA 61010-2-201, IEC/EN 61010-2-201, UL/CSA 60079-0, UL/CSA 60079-15, CSA 62368-1, CB 62368-1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9.6 - 60 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Catalyst IE3400 Rugged Series
Maße und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
880 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Flash-Speicher
1.5 GB
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.290,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,53*
€ 2.922,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,08*
€ 2.901,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,81*
€ 2.804,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.312,36*
€ 2.751,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.290,91*
€ 2.726,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.