| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8345838 Herst.-Nr.: AT-SBX81XLEM/XT4 EAN/GTIN: 0767035207636 |
| |
|
| | |
| Das Allied Telesis SBx81XLEM/XT4 ist ein 4 x 1/10G RJ45 Erweiterungsmodul für die SBx81XLEM Linecard. Allied Telesis SwitchBlade AT SBx81XLEM/XT4 - Erweiterungsmodul - 10Gb Ethernet x 4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T | | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | Ports | 10Gb Ethernet x 4 | Maße und Gewicht | Breite | 3.6 cm | | Tiefe | 16 cm | | Höhe | 9.4 cm | | Gewicht | 300 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x 10GBase-T - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| |