Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Allied Telesis SwitchBlade AT SBx8112-12XR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8345765
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBx8112-12XR-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Allied Telesis SwitchBlade AT SBx8112-12XR - Switch - L3+ - managed - 12 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - AC 100/230 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Gerätetyp
Switch - 12 Anschlüsse - L3+ - managed
Statusanzeiger
System, Modulstatus, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, CLI
RAM
1 GB
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
RIP-2, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
12 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10.000 Byte
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03
Lokalisierung
Großbritannien
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
AC 100/230 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
48.03 cm
Tiefe
38.79 cm
Höhe
31.01 cm
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
4 (installiert) / 12 (Max)
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) RJ-45 ¦ 1 x USB Type A ¦ 12 x 10GBase-X SFP+
Erweiterungssteckplätze
12 (gesamt)/ 8 (frei) x Erweiterungssteckplatz
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.691,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.905,79*
€ 28.447,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.812,19*
€ 28.336,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.691,20*
€ 28.192,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.