Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Service Edge Optimized Line Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASR 9900 8 port 100GE LC SE OTN Kabelrouter
Cisco ASR 9900 8 port 100GE LC SE OTN Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     C1003-8333318
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     A99-8X100GE-SE=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
cisco router 8 port
cisco router
router
Cisco Service Edge Optimized Line Card - Erweiterungsmodul - 100 Gigabit CPAK x 8 - für ASR 9904, 9910, 9912, 9922
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, MPLS-Unterstützung, Quality of Service (QoS), NetFlow, Virtual Circuit Connectivity Verification (VCCV)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ba, ITU-T Y.1731
Datenübertragungsrate
100 Gbps
Ports
100 Gigabit CPAK x 8
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, ACA TS001, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, FDA, CSA C22.2 No. 60950-1, AS/NZS 3548 Klasse A, BSMI Class A, AS/NZS 60950, IEC 60825, VCCI Class A, EN 300 386
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco ASR 9904, 9910, 9910 Chassis, 9912, 9912 DC Chassis V2, 9912 TH, 9922, 9922 Chassis with PEM Version 2
Maße und Gewicht
Breite
4.14 cm
Tiefe
55.93 cm
Höhe
36.83 cm
Gewicht
12.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Gb Ethernet - CPAK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 945.333,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.