Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8332731
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08235
EAN/GTIN:
     0889488497287
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 - Netzwerkadapter - OCP - Gigabit Ethernet x 4 - für ThinkAgile VX3330 Appliance; VX3530-G Appliance; VX7330-N Appliance; VX75XX Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Open Compute Project mezzanine (OCP)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WOL, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9600 Bytes)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 4
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS, AS/NZS CISPR 22, ICES-003 issue 4, FCC CFR47 Part 15 A, IEC 950, CSA C22.2 950-95, IEEE 802.1Q
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7330-N Appliance 7Z62 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Z01 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32
Maße und Gewicht
Tiefe
11.5 cm
Höhe
7.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Broadcom BCM5719
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.