Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8326632
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB4011IGS+5HACQ2HND-IN
EAN/GTIN:
     5706998330758
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Mikrotiks RB4011 nutzt einen leistungsstarken Quad Core A15 Chip von Annapurna Labs, den gleichen, welcher auch im bewährten Carrier Grade RB1100AHx4 zum Einsatz kommt. Die CPU unterstützt IPSec Hardware Beschleunigung und ist mit seinen 1 GB RAM für die Umsetzung jedweder RouterOS Konfigurationsanwendung geeignet. Das leistungsstarke RouterBOARD ist in einem professionellen Metallgehäuse (mattes schwarz) verbaut. Zusätzlich zu den 10 Gigabit Ethernet Ports verfügt das Gerät auch noch über einen SFP+ Port, für die optionale 10Gbit/s Konnektivität via einem SFP+ Modul. In 5 GHz verfügt das Wireless Model über Dual Band mit 4 Chains für eine unterstützte Datenrate von bis zu 1733 Mbit/s. Für ältere Geräte verfügt das Gerät auch noch über ein 2,4 GHz Wireless Interface mit Dual Chain. Das Gerät verfügt über große, externe Antenna für eine 360° Abdeckung.
MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN - Wireless Router - 10GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
PoE
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x Cortex-A15 1.4 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router
RAM
1 GB
Flash-Speicher
512 MB
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
MikroTik RouterOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
22.8 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 10 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ Seriell: 1 x RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 Mini PCI Express
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.