Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel WS-500M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8324830
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90687
EAN/GTIN:
     4019377906873
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
VoIP Telefonadapter
voip telefonadapter
Eines für alle: Das COMfortel WS-500M ist auf höchste Flexibilität und Skalierbarkeit ausgelegt. Es eignet sich somit für kleine und mittlere Unternehmen genauso wie für Großbetriebe oder Firmen mit verteilten Standorten. Die Hardware-Komponente kann dabei - je nach Größe und Bedarf - verschiedene Rollen einnehmen und als DECT-Manager oder Basis fungieren. Jedes Multicell-System unterstützt dabei bis zu 250 Mobilteile und 60 parallele Anrufe. Das ermöglicht eine zuverlässige, sichere mobile Kommunikation in HD-Qualität. DECT-Technologie ist digital und verschlüsselt. Sie bietet daher umfassende Sicherheit. Drahtloses Belauschen eines Gesprächs ist nicht möglich. Die Netzwerksicherheit des WS-500M wird zusätzlich durch SIP-Sicherheit verstärkt. Ende-zu-Ende-Sicherheit ist daher gewährleistet.
Auerswald COMfortel WS-500M - VoIP-Telefonadapter - DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
220 g
Gerätetyp
VoIP-Telefonadapter
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
DECT
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS
Kapazität
Maximale Anzahl an Basen: 60 ¦ Anrufe gesamt: 60 ¦ Maximale Anzahl simultaner Anrufe: 10 ¦ Maximale Anzahl an Handsets: 250
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 75% (nicht kondensierend)
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.729ab, G.726
VoIP-Protokolle
SIP
Telefonieschnittstellen
DECT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,92*
€ 490,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,05*
€ 485,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,79*
€ 459,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,48*
€ 455,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,31*
€ 437,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.