Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Cisco Content Security Management Appliance M195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8315777
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SMA-M195-K9
EAN/GTIN:
     0889728193412
Verwalten Sie Cisco E-Mail-Sicherheit und Web-Sicherheits-Appliances zentral.
Cisco Content Security Management Appliance M195 - Sicherheitsgerät - 2 Anschlüsse - 1GbE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.2 cm
Tiefe
81.3 cm
Höhe
5.1 cm
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Data Loss Prevention (DLP), Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Statusanzeiger
Status
Anz. Anschlüsse
2
Kapazität
Maximale Anzahl an Benutzern: bis zu 2.000
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
770 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Async OS v11.1.0
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
10 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
HDD Hot-Swap 600 GB x 2 - SAS 12Gb/s - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
RAID Level
RAID 1
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.800,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.077,11*
€ 7.231,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.023,23*
€ 7.167,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.880,06*
€ 6.997,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.817,15*
€ 6.922,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.800,69*
€ 6.902,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.