Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Cisco Netzwerkstapelmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9300L-STACK-KIT Glasfaserkabel 0,5 m Schwarz, Grau
Cisco C9300L-STACK-KIT Glasfaserkabel 0,5 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1003-8310691
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300L-STACK-KIT=
EAN/GTIN:
     0889728183451
Cisco - Netzwerkstapelmodul (Packung mit 2) - für Catalyst 9300L
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Netzwerkstapelmodul
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Cisco StackWise-320 technology
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Leistung
Bandbreite: 320 Gbit/s
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stacking-Kabel (extern) - 50 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Catalyst 9300L
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,32*
€ 810,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,77*
€ 788,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,32*
€ 770,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,05*
€ 730,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.