| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8281288 Herst.-Nr.: FC1121 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Mit der PCIe (PCI-Express)-EtherCAT-Karte FC1121 kann ein PC als Slave in ein EtherCAT-Netzwerk eingebunden werden. Die Karte verfügt über einen EtherCAT-Kanal mit zwei Ports (IN/OUT). Beckhoff EtherCAT FC1121 - Slave Card - Netzwerkadapter - PCIe - 10/100 Ethernet x 2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | Ports | 10/100 Ethernet x 2 | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | TwinCAT | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Maße und Gewicht | Breite | 10 cm | | Höhe | 13 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x Ethernet 100 - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| |