Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8/80 Base (48) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8279342
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     492296-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
san switch hp 8/8
HPE 8/80 Base (48) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch - Switch - managed - 48 x 8GB Fibre Channel SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet
Gehäusetyp
An Rack montierbar 2U
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-FG, FC-FLA, FC-GS-2, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SW, FC-VI
Untertyp
Fibre Channel
Ports
48 x 8GB Fibre Channel SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
42.88 cm
Tiefe
61.05 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
15.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) DB-9 ¦ 80 x 8Gb Fibre Channel SFP+
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.595,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.882,54*
€ 26.040,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.781,43*
€ 25.919,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.595,42*
€ 25.698,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.