Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco MDS 9124 Fabric Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8279336
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     440814-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Der Cisco MDS 9124 SAN Switch (Storage Area Network) offeriert als Einsteigermodell Speichernetz-Fähigkeiten mit Funktion aus der Enterprise-Klasse: virtuelle SANs (VSANs), kombiniert mit fortgeschrittenen Sicherheitsfeatures sowie flexiblen Hochverfügbarkeits- und Konfigurationsoptionen. Sämtliche Funktionen werden einheitlich vom Cisco SAN Betriebssystem (SAN OS) unterstützt. Nach dem Motto "Pay as You Grow" ermöglicht der Cisco MDS 9124 Ports-on-demand-Skalierbarkeit. Zudem vereinfacht der Quick Configuration Wizard per so genanntem "Point and Click" das Setup und Management von Speichernetzen. Der Cisco MDS 9124 Fabric Switch vereint ein breites Leistungsspektrum mit höchster Performance auf kleinstem Raum. Er eignet sich für SANs in mittelständischen Firmen und für Filial- und Abteilungsspeichernetze großer Unternehmen ebenso wie als Baustein für Core-Edge-Architekturen. Die erweiterten Fähigkeiten von Cisco SAN OS sorgen hierbei für absolut zuverlässige Inter Switch Links (ISL), sodass neben dem Sicherheits- auch das Verfügbarkeitsniveau steigt. Anwender des Cisco MDS 9124 werden somit insbesondere den wachsenden Compliance-Anforderungen besser als bisher gerecht.
Cisco MDS 9124 Fabric Switch - Switch - 8 x 4Gb Fibre Channel - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Unterstützung für Access Control List (ACL)
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-BB, FC-FG, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SW-2, FC-Tape, FC-VI, FCP, FCP-2
Untertyp
Fibre Channel
Ports
8 x 4Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
ETSI, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR21 Part 1040, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, AS/NZS 60950, IEC 60825, VCCI Class A, ETS 300 386, AS/NZS CISPR 22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
40.6 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
8.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 4Gb Fibre Channel ¦ 1 x Management
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,54*
€ 1.955,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,08*
€ 1.929,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,86*
€ 1.870,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,70*
€ 1.829,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,79*
€ 1.787,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.