Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis SwitchBlade AT SBx908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8263395
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX908GEN2-B05
EAN/GTIN:
     0767035218014
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis
Der branchenführende modulare SwitchBlade x908 von Allied Telesis ist die ideale Lösung für den Kern moderner Unternehmensnetzwerke, in denen Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung die wichtigsten Anforderungen sind. VCStack bietet hervorragende Ausfallsicherheit, indem es Ihnen ermöglicht, aus zwei physischen Geräten ein einziges "virtuelles Chassis" zu erstellen. Fällt ein Stack-Gerät aus, wird der Datenverkehr nahtlos auf das andere umgeleitet, so dass eine Unterbrechung des Netzwerks vermieden wird. VCStack bietet einen ausfallsicheren Kern zu einem Bruchteil der Kosten eines vollständigen gehäusebasierten Systems und ermöglicht es Ihnen, den Stack als einen einzelnen Knoten im Netzwerk zu verwalten, was Ihre Verwaltungsaufgaben erheblich vereinfacht. Bei der Entwicklung des SwitchBlade x908 stand die Zuverlässigkeit im Vordergrund. Mit dualen Netzteilen, Lüftermodulen und einer umfassenden Palette von Erweiterungsmodulen (XEMs), die alle im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, können Sie das System bei Bedarf warten und neu konfigurieren, ohne die Betriebszeit des Netzwerks zu beeinträchtigen. Außerdem können Sie Ihren Netzwerkkern bei Bedarf erweitern, ohne die Hardware austauschen zu müssen - fügen Sie einfach weitere XEMs aus dem Sortiment hinzu: 10/100/1000 Mbit/s in Kupfer und Glasfaser sowie 10 Gigabit Ethernet (10GbE) in Glasfaser. Die hohe Leistung macht den SwitchBlade x908 zu einem idealen Kern- oder Aggregationsgerät. Genießen Sie niedrige Latenzzeiten und wirespeed L3-Routing in einem kompakten Gerät mit 3 Rackeinheiten, kombiniert mit einer 640 Gbps Switching Fabric. VCStack verwendet Hochgeschwindigkeits-Stacking-Links, um eine Backplane-Kapazität von 160 Gbit/s bereitzustellen.
Allied Telesis SwitchBlade AT SBx908 - Gen 2 - Switch - L3+ - managed - an Rack montierbar - mit 5 Jahre Net Cover Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, sFlow, PVST, ACL Support, QoS, DAI, ECMP, STP Root Guard, UDLD, DHCP-Relais, DNS-Relais, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, NAC, NDP, OpenFlow-Unterstützung, EPSRing, VCStack, ICMP, Schwarzes Loch Routing, CPP, SLP, SCP, AMF, BIST, Cable fault locator (TDR), SDN, DDM, Active Fiber Monitoring, richtlinienbasierte Weiterleitung, AAA, DNS-Klient
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032
Gerätetyp
Switch - L3+ - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SLP, SFTP
RAM
4 GB DDR SDRAM
Kapazität
Host-Einträge: 96000 ¦ VLAN-Unterstützung: 4000 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8
Flash-Speicher
4 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
96.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP-4, RIP-2, BGP, Multiprotocol BGP, RIPng, CIDR
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 2,6 Tbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 1,905 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 3U
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Services im Bundle
5 Jahre Net Cover Support
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES, RSA, AES, TLS, SHA-1, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, SHA-2, RNG, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, AS/NZS 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55032 Class A, EU RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (47 - 63 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
16.7 kg
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
14.32 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 8 (Max)
Erweiterungssteckplätze
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25.473,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.473,63*
€ 30.313,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.352,13*
€ 30.169,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.130,41*
€ 29.905,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.