Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic 8Gb FC Single-port HBA for Lenovo System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8260797
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y5628
EAN/GTIN:
     4053162897571
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Storage HBA
QLogic 8Gb FC Single-port HBA for Lenovo System x - Hostbus-Adapter - 8Gb Fibre Channel - FRU, CRU - für Storage DX8200; DX8200D ServerSAN Entry; System x3250 M6; x35XX M5; x3650 M5; x3850 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8 Gbps
Ports
8Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo NeXtScale nx360 M5 5465 ¦ Lenovo Storage DX8200C 5120 ¦ Lenovo Storage DX8200D 5135 ¦ Lenovo Storage DX8200D ServerSAN Entry 5135 ¦ Lenovo Storage DX8200N 5128 ¦ Lenovo System x3100 M5 5457 ¦ Lenovo System x3250 M6 3633, 3943 ¦ Lenovo System x3500 M5 5464 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3550 M5 5463, 8869 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD 5466 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD 5460 ¦ Lenovo System x3650 M5 5462, 8695, 8871 ¦ Lenovo System x3750 M4 8722, 8752, 8753 ¦ Lenovo System x3850 X5 7143, 7145 ¦ Lenovo System x3850 X6 3837, 6241 ¦ Lenovo System x3950 X5 7143, 7145 ¦ Lenovo System x3950 X6 3837, 6241
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
X 8Gb Fibre Channel
Weitere Suchbegriffe: fibre channel karte pci-e, storage hba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,68*
€ 909,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,84*
€ 903,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,04*
€ 874,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,42*
€ 854,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,96*
€ 815,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.