Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Nighthawk RAX200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8259543
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RAX200-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449140491
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
NETGEAR Nighthawk RAX200 - Wireless Router - 5-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Tri-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, Firmware aktualisierbar, Reset-Taste, Beamforming+, MU-MIMO-Technologie, Link Aggregation, LED ein/aus Taste, Gästezugang, Circle Smart Parental Controls
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1.8 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Gerätetyp
Wireless Router - 5-Port-Switch (integriert)
Kapazität
Streams: 12
Frequenzband
2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
WLAN-Rating
AX11000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - technischer Support - 90 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
8
Maße und Gewicht
Breite
29.5 cm
Tiefe
22.7 cm
Höhe
5.44 cm
Gewicht
1.1 kg
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM, 1024 QAM, OFDMA
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 1G/2.5G Multi-Gig Ethernet - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 2 x 9-poliger USB Typ A
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,93*
€ 523,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,86*
€ 507,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,55*
€ 500,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.