Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco MDS 8/12c Fabric Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8254018
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     610678-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Cisco MDS 8/12c Fabric Switch - Switch - managed - 8 x 8GB Fibre Channel (Rückwandplatine) + 4 x 8Gb Fibre Channel SFP+ - Plugin-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, ISL-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization)
Gerätetyp
Switch - 12 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON, Telnet, SNMP 3, SMI-S, CLI
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-BB, FC-FG, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-SW-2, FC-Tape, FC-VI, FC-SP, FCP, FCP-2
Untertyp
Fibre Channel
Ports
8 x 8GB Fibre Channel (Rückwandplatine) + 4 x 8Gb Fibre Channel SFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, TUV, CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, NEMKO, VCCI Klasse A ITE, EN55022 Klasse A, UL 60950, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, AS/NZS 3548 Klasse A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
19.7 cm
Tiefe
27.9 cm
Höhe
3.18 cm
Gewicht
1.13 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 8Gb Fibre Channel ¦ 4 x 8Gb Fibre Channel SFP+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.410,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.685,59*
€ 4.385,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.659,26*
€ 4.354,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.535,52*
€ 4.207,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.467,06*
€ 4.125,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.410,19*
€ 4.058,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.