Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8/40 Base (24) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8254016
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     492293-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
san switch hp 8/8
HPE 8/40 Base (24) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch - Switch - managed - 24 x 8GB Fibre Channel SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-FG, FC-FLA, FC-GS-2, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SW, FC-VI
Untertyp
Fibre Channel
Ports
24 x 8GB Fibre Channel SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
91 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
42.88 cm
Tiefe
61.05 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
9.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) DB-9 ¦ 40 x 8Gb Fibre Channel SFP+
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.344,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.643,07*
€ 12.665,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.571,92*
€ 12.580,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.395,40*
€ 12.370,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.344,93*
€ 12.310,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.