Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8254014
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     492291-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
HP SPS-Switch
SAN Switch
SFP Switch
HPE 8/8 SAN-Switch zur Verbindung von Servern und Speichergeräten durch äußerst schnelle, überaus skalierbare und hoch verfügbare Fibre-Channel-SAN-Fabrics Der HPE 8/8 SAN-Switch ist für kleine bis mittelständische Unternehmen konzipiert und eignet sich ideal für SAN-Einsteiger sowie als Edge-Switch für Core-to-Edge-SAN-Umgebungen. Der 8/8 SAN-Switch stellt SAN-Verbindungsoptionen bereit, die die Systemleistung erhöhen, den Nutzen virtueller Serverimplementierungen maximieren und die Gesamtspeicherkosten reduzieren. Der 8/8 SAN-Basisswitch stellt eine kostengünstige Einzelswitchlösung für eine neue, kleine SAN-Installation dar und verbindet nur Speicher und Server. Eine optionale Skalierungslizenz für ein Full-Fabric-SAN bietet Verbindungsmöglichkeiten zu anderen Switches. Diese ist in einer Full-Fabric-Lizenz enthalten und ermöglicht die Verbindung mit mehreren Switches. Beide Switches mit acht Anschlüssen umfassen Erweiterungsoptionen für die unterbrechungsfreie Skalierung auf maximal 24 aktivierte Anschlüsse. Der 8/8 SAN-Switch bietet Auto-Sensing bei einem, zwei, vier und acht Gbit Vollduplexleistung für einen Durchsatz von bis zu 128 Gbit. Zum Schutz getätigter Investitionen kann der 8/8 SAN-Switch zunächst mit 4-Gbit-SFPs der B-Serie bestückt und bei Bedarf auf 8-Gbit-SFPs der B-Serie aufgerüstet werden.
HPE 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch - Switch - managed - 8 x 8GB Fibre Channel SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-FG, FC-FLA, FC-GS-2, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SW, FC-VI, FC-FH
Untertyp
Fibre Channel
Ports
8 x 8GB Fibre Channel SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
57 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
42.88 cm
Tiefe
30.66 cm
Höhe
4.29 cm
Gewicht
4.22 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 8 x 8Gb Fibre Channel SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.615,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,93*
€ 2.109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,23*
€ 2.072,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,65*
€ 2.008,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,63*
€ 1.966,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,60*
€ 1.922,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.