Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8246658
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C926-4PLTEGB
EAN/GTIN:
     0889728172226
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Cisco Integrated Services Router 926 - Router - WWAN - 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, DHCP-Relais, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), VPN-Server, Flexible NetFlow (FNF), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Storm Control, SmartPort-Technologie, VPN-Klient, Hierarchical Quality of Service (HQoS), Switched Port Analyzer (SPAN), Embedded Event Manager (EEM), Multigroup HSRP (MHSRP), Network-Based Application Recognition (NBAR), Network-Based Application Recognition (NBAR) 2, Performance Routing (PfR), Class-Based Traffic Shaping (CBTS), Class-Based Traffic Policing (CBTP), Class-Based Weighted Random Early Detection (CBWRED), Cisco IP Service-Level Agreement (IP SLA), Cisco Next Generation Plug-and-Play (NG PnP) Protocol
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
2.2 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP, HTTP, HTTPs, cRTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI V-3, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, KN24, CNS13438:2006, EN 300 386 V1.6.1, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 300 386, TCVN 7189, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7317, KN22:2009, ICES-003:2012 Issue 5
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
RAM
1 GB
Flash-Speicher
2 GB
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3, GRE, OSPFv3, Policy-Based Routing (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP, STP, MGRE
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, AES, SSL, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 30 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.5 Annex J
Digital Signaling Protocol
VDSL, ADSL2+
Zellprotokoll
HSPA+, LTE, FDD LTE
Maße und Gewicht
Breite
25.91 cm
Tiefe
17.78 cm
Höhe
2.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x VDSL / ADSL2+ ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,90*
€ 1.425,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,12*
€ 1.416,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,94*
€ 1.343,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,85*
€ 1.312,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,54*
€ 1.294,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.