Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Cisco Network Convergence System 55A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8232686
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NCS-55A2-MOD-SYS
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Router der Cisco Network Convergence System 55A2 Serie sind für die kosteneffiziente Bereitstellung moderner Dienste konzipiert. Bei diesen Routern handelt es sich um Geräte mit hoher Kapazität, kompaktem Formfaktor und geringem Stromverbrauch, die mit modularen Einschüben Flexibilität bieten. Modulare und feste Ports am Gehäuse bieten Flexibilität mit Optionen für verschiedene Porttypen sowie eine hervorragende Verschlüsselungsunterstützung.
Cisco Network Convergence System 55A2 - Router - 10 GigE, 25 Gigabit Ethernet - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
RPL-Support, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), MACsec-Unterstützung, Label Distribution Protocol (LDP), iPXE, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Ethernet over MPLS (EoMPLS), Layer 3 VPN (L3VPN) Unterstützung, Layer 2 VPN (L2VPN) Unterstützung, Zero-touch provisioning (ZTP), Segment Routing Traffic Engineering (SR-TE), MPLS LSR Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Festplatte
128 GB
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ae, ITU-T G.8265.1, ITU-T G.8275.1, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, RoHS 6/6, GB 4943, Directive 2004/108/EC, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, GR-1089-CORE, VCCI Class A, GR-63-CORE, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CNS 13438 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, KN35, KN32 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN 300386 Class A, TCVN 7189 Class A, TCVN 7317, ITU-T G.8275.2
Gerätetyp
Router
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, SSH
RAM
32 GB
Kapazität
FIB-Einträge: up to 1000000
Routing Protocol
IS-IS, BGP, OSPFv2, PIM-SM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, ECMP, MLDv2, IS-ISv6, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Authentifizierungsmethode
TACACS+
Leistung
Durchsatz: 900 Gbit/s
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 leere Paneele
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Leistungsaufnahme im Betrieb
370 Watt
Installierte Anzahl
2 (Max)
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
9.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10Gb Ethernet ¦ 16 x 25Gb Ethernet ¦ Konsole: 1 x RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x RJ-45 ¦ USB: 1 x
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.720,82*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.966,75*
€ 29.710,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.893,17*
€ 29.622,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.720,82*
€ 29.417,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.