Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade 32Gb/20 SAN Switch Module Power Pack+for HPE Synergy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8230709
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2E57A
EAN/GTIN:
     0190017172149
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
Switch-Modul
Möchten Sie die Betriebsgeschwindigkeit Ihrer Workloads mit einer leistungsstarken SAN-Infrastruktur verbessern? Das 32Gb/20 SAN Switch Module Power Pack+ für HPE Synergy ist ein kompatibles und integriertes Fiber Channel-Verbindungsmodul, das die Integration des HPE Blade-Chassis in ein SAN vereinfacht. Es bietet bahnbrechende Anwendungsleistung, Betriebsstabilität und vereinfachte Verwaltbarkeit, um die strengen Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Brocade 32Gb/20 SAN Switch Module Power Pack+for HPE Synergy - Switch - managed - 16 x 32Gb Fibre Channel + 4 x 32Gb Fibre Channel SFP+ - Plugin-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot-Swap-Modulen, MIB, RSCN-Unterstützung, Vollduplex-Modus, Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization), Adaptive Networking
Gerätetyp
Switch - 20 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SSH, SNMP, SMI-S
Kapazität
Maximale Rahmengröße: 2112
Leistung
Aggregatbandbreite: 896 Gbit/s ¦ Fabric-Latenz: 900 ns ¦ Bandbreite pro Port: 32 Gbit/s
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Untertyp
Fibre Channel
Ports
16 x 32Gb Fibre Channel + 4 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Brocade Fabric Vision, Brocade ISL Trunking, Brocade Extended Fabrics
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
42.97 cm
Tiefe
28.07 cm
Höhe
2.75 cm
Gewicht
3.18 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 32Gb Fibre Channel ¦ 8 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand ¦ 4 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Weitere Suchbegriffe: sfp switch hp, sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38.371,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38.371,66*
€ 45.662,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.235,32*
€ 45.500,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38.108,72*
€ 45.349,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.