Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Synergy 5830C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8228833
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     777456-B21
EAN/GTIN:
     0888793153758
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
HPE Synergy 5830C - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 - 32Gb Fibre Channel x 2 - für Synergy 480 Gen10; Synergy 12000 Frame
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
32Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
32 Gbps
Verdrahtungstyp
Glasfaser
Ports
32Gb Fibre Channel x 2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module, 480 Gen10 Compute Module, 480 Gen10 Entry Compute Module, 480 Gen10 Performance Compute Module, 480 Gen10 Plus Base Compute Module, 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module, 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module, 480 Gen10 w/o Drives Compute Module ¦ HPE Synergy 12000 Frame
Maße und Gewicht
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 32Gb Fibre Channel
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.200,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,01*
€ 2.821,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,78*
€ 2.798,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.282,02*
€ 2.715,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.238,25*
€ 2.663,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.200,86*
€ 2.619,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.