Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcserve Appliance 9000 series -Intel X550 Dual Datensicherung/Komprimierung
Arcserve Appliance 9000 series -Intel X550 Dual Datensicherung/Komprimierung
Artikel-Nr.:
     C1003-8152751
Hersteller:
     Arcserve
Herst.-Nr.:
     NAADR070FLWIX5N00C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Intel X550 - Customer Installation - Netzwerkadapter - PCIe - 10Gb Ethernet x 2 - Arcserve OLP - für Appliance 9012, 9024, 9048
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-T
Ports
10Gb Ethernet x 2
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
Arcserve OLP
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Arcserve Appliance 9012, 9024, 9048
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10GBase-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,20*
€ 686,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,60*
€ 684,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,83*
€ 669,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,04*
€ 655,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,05*
€ 612,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.