| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8140386 Herst.-Nr.: HX-MLOM-C25Q-04 EAN/GTIN: 0889728188227 |
|
|
| | |
| Cisco UCS Virtual Interface Card 1457 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x16 - 25 Gigabit SFP28 x 4 - für Hyperflex System HX240c M5, HX-E-220; UCS Smart Play HX220c M5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 3.0 x16 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 25 Gigabit Ethernet | | Ports | 25 Gigabit SFP28 x 4 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Cisco Hyperflex System HX220c Edge M5, HX220c M5, HX220c M5 All Flash, HX240c M5, HX240c M5 All Flash, HX240c M5 LFF, HX-E-220M5SX Edge Node ¦ Cisco UCS Smart Play HX220c M5 Entry, Smart Play HX220c M5 Value, Smart Play Select HX240c M5 Hyperflex System, Smart Play Select HX240c M5 Hyperflex System Performance, Smart Play Select HX240c M5 Hyperflex System Value | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x 25Gb Ethernet - SFP28 |
|
| | |
| | | |
| |