Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9200 Series Network Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8134019
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9200-NM-4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Die Catalyst-Familie ist LAN und WLAN. Die Switches und Wireless-Controller der Cisco Catalyst 9000-Serie sind für ein neues Netzwerkzeitalter konzipiert. Ihr Netzwerk kann jetzt lernen, sich anpassen und entwickeln. Die Catalyst-Produktfamilie beinhaltet einen essentiellen Bestandteil einer integrierten Sicherheitsarchitektur, die vor, während und nach einer Bedrohung greift, um die Angriffsfläche zu verringern, Malware und Bedrohungen zu erkennen und diese Bedrohungen schnell einzudämmen. Ein intuitives Netzwerk erkennt Intentionen, dämmt Bedrohungen durch Segmentierung und Verschlüsselung ein und lernt im Laufe der Zeit eigenständig dazu. Dadurch können Sie neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen, die Sicherheit verbessern, die geschäftliche Flexibilität steigern und die Betriebseffizienz erhöhen. Mit der Catalyst 9000-Produktfamilie profitieren Sie von unvergleichlicher Skalierbarkeit. Die hochgradig skalierbaren Catalyst Controller wurden für Wireless-Netzwerke mit höherer Dichte entwickelt, auf die mehr Kunden zugreifen (z. B. IoT).
Cisco Catalyst 9200 Series Network Module - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 4 - für P/N: C9200-48PL-1A, C9200-48PL-A++, C9200-48PL-E++, C9200L-24P-4G-E-WS, C9200L-48T-4G-E-WS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Ports
Gigabit Ethernet x 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: C9200-24P-1A, C9200-24P-1E, C9200-24P-A, C9200-24P-A++, C9200-24PB-A, C9200-24PB-A++, C9200-24PB-EDU, C9200-24P-E, C9200-24P-E++, C9200-24P-EDU, C9200-24P-E-WS, C9200-24PXG-1A, C9200-24PXG-1E, C9200-24PXG-A, C9200-24PXG-A++, C9200-24PXG-E, C9200-24PXG-E++, C9200-24PXG-EDU, C9200-24T-1A, C9200-24T-1E, C9200-24T-A, C9200-24T-A++, C9200-24T-E, C9200-24T-E++, C9200-24T-EDU, C9200-48P-1A, C9200-48P-1E, C9200-48P-A, C9200-48P-A++, C9200-48PB-1A, C9200-48PB-A, C9200-48PB-A++, C9200-48PB-EDU, C9200-48P-E, C9200-48P-E++, C9200-48P-EDU, C9200-48PL-1A, C9200-48PL-A, C9200-48PL-A++, C9200-48PL-E, C9200-48PL-E++, C9200-48PXG-1A, C9200-48PXG-1E, C9200-48PXG-A, C9200-48PXG-A++, C9200-48PXG-E, C9200-48PXG-E++, C9200-48PXG-EDU, C9200-48T-1A, C9200-48T-1E, C9200-48T-A, C9200-48T-A++, C9200-48T-E, C9200-48T-E++, C9200-48T-EDU, C9200L-24P-4G-1A, C9200L-24P-4G-1E, C9200L-24P-4G-A, C9200L-24P-4G-A++, C9200L-24P-4G-A=, C9200L-24P-4G-A-RF, C9200L-24P-4G-E, C9200L-24P-4G-E++, C9200L-24P-4G-E=, C9200L-24P-4G-EDU, C9200L-24P-4G-E-INTERPAPER, C9200L-24P-4G-E-RF, C9200L-24P-4G-E-WS, C9200L-24PXG-2Y-1E, C9200L-24PXG-2Y-A, C9200L-24PXG-2Y-A=, C9200L-24PXG-2Y-E, C9200L-24PXG-2Y-E=, C9200L-24T-4G-1A, C9200L-24T-4G-1E, C9200L-24T-4G-A, C9200L-24T-4G-A++, C9200L-24T-4G-A=, C9200L-24T-4G-A-RF, C9200L-24T-4G-E, C9200L-24T-4G-E++, C9200L-24T-4G-E=, C9200L-24T-4G-EDU, C9200L-24T-4G-E-RF, C9200L-48P-4G-10A, C9200L-48P-4G-1A, C9200L-48P-4G-1E, C9200L-48P-4G-A, C9200L-48P-4G-A++, C9200L-48P-4G-A=, C9200L-48P-4G-A-RF, C9200L-48P-4G-E, C9200L-48P-4G-E++, C9200L-48P-4G-E=, C9200L-48P-4G-E-B&H, C9200L-48P-4G-EDU, C9200L-48P-4G-E-RF, C9200L-48PXG-2Y-A, C9200L-48PXG-2Y-A=, C9200L-48PXG-2Y-E, C9200L-48PXG-2YE++, C9200L-48PXG-2Y-E=, C9200L-48T-4G-1A, C9200L-48T-4G-1E, C9200L-48T-4G-A, C9200L-48T-4G-A++, C9200L-48T-4G-A=, C9200L-48T-4G-A-RF, C9200L-48T-4G-E, C9200L-48T-4G-E++, C9200L-48T-4G-E=, C9200L-48T-4G-EDU, C9200L-48T-4G-E-RF, C9200L-48T-4G-E-WS
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,64*
€ 541,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,55*
€ 538,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,56*
€ 513,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.