Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech LR-9801BF-SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8101781
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88883049
EAN/GTIN:
     4260455643528
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Der verbaute Intel Chipsatz 82599 bietet hervorragende Leistung und sorgt für schnellen Datendurchsatz. Zudem wird durch die LR-9801BF-SFP+ der Hauptprozessor weiter entlastet, sodass der Netzwerktransfer nicht mehr so stark den Hauptprozessor beansprucht, was oft beim Einsatz von normalen Netzwerkkarten in einem Serverumfeld der Fall ist. Der Anschluss erfolgt durch den schnellen SFP+ Standard.
Inter-Tech LR-9801BF-SFP+ - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10 Gigabit SFP+ x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
BootROM, Wake on LAN (WOL), Virtual Machine Device Queues (VMDq), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), Virtualization Technology for Connectivity (VT-c), TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload, Message Signaled Interrupts (MSI)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3ap, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
Ports
10 Gigabit SFP+ x 1
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x Intel 82599
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
235 g
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
105 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Gb Ethernet - SFP+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.