Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Systems Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module for IBM BladeCenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8076786
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     32R1895
EAN/GTIN:
     4053162022836
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
sfp switch
Cisco Systems Intelligent Gigabit Ethernet Switch Module for IBM BladeCenter - Switch - 4 x 10/100/1000 - Plugin-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Kompatible Steckplätze
Erweiterungssteckplatz
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
11.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T RJ-45 ¦ SFP (mini-GBIC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.822,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.822,59*
€ 8.118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.753,64*
€ 8.036,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.564,44*
€ 7.811,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.478,63*
€ 7.709,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.