|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-7961930 Herst.-Nr.: C9400-SUP-1XL= EAN/GTIN: 0889728057226 |
| |
|
|  |  |
 | Cisco Supervisor-1XL Module - Steuerungsprozessor - 10GbE, 40GbE - Plug-in-Modul - für Catalyst 9400 Series chassis Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 35.6 cm |  | Tiefe | 40.6 cm |  | Höhe | 3 cm |  | Gewicht | 4.5 kg |  | Gerätetyp | Steuerungsprozessor | Netzwerk | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Cisco Catalyst 9400 Series chassis | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Management (Mini-USB) - Type B ¦ 8 x 10Gb Ethernet (Uplink) - SFP+ ¦ 2 x 40 Gb Ethernet (Uplink) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |