Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeRouting SLX 9640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7690478
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     EN-SLX-9640-24S-AC-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Extreme Networks ExtremeRouting SLX 9640 - Router - 24-Port-Switch - 40 Gigabit LAN, 100 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit LAN, 50 Gigabit LAN - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, sFlow, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Ports on Demand, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Management Information Base (MIB), Neighbor Discovery Protocol (NDP), sFlow v5, redundante Lüfter, 802.1x-Authentifizierung, OpenFlow-Unterstützung, 6 Lüfter, Virtual Extensible LAN (VXLAN), Role-Based Access Control (RBAC), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), DNS-Klient, Connectivity Fault Management (CFM), Proxy ARP, Denial of Service (DoS) protection, DHCP Helper, 6 GB Paketpuffer, Unterstützung von OptiScale Internet Routing
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 50 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, IPoE, ARP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, CSMA/CD, DHCPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), ITU-T Y.1731, ITU-T G.8013, IEEE 802.3-2005, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 60825-2, ANSI/EIA-RS-310-D, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, ANSI/UL 60950-1, ETS 300 132-1, ETS 300 132-2, ETS 300 253, REACH 2006/1907/EC, GR-63-CORE, Issue 4
Gerätetyp
Router - 24-Port-Switch (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SCP, SFTP, NTP
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 4096 ¦ IPv4-Routen: 4000000 ¦ IPv6-Routen: 800000 ¦ QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle
640K Einträge
Routing Protocol
OSPF, BGP-4, IS-IS, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, OSPF for IPv6, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, IS-ISv6, MPLS, CIDR, RSVP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+
Leistung
Geschaltete Fabric-Bandbreite (Full-Duplex): 900 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Voll-Duplex): 810 Mpps
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar - 1U
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, AES, TLS, TLS 1.1, TLS 1.2, ESP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - 650 Watt
Erforderliche Netzspannung
AC 90 - 264 V (47 - 63 Hz)
Installierte Anzahl
1 (installiert) / 2 (Max)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.85 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
4.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 24 x 10Gb Ethernet / 1Gb Ethernet - SFP+ ¦ LAN: 4 x 100Gb Ethernet - QSFP28 ¦ LAN: 8 x 100Gb Ethernet - QSFP28 - Ports on Demand (PoD) ¦ Konsole: 1 x RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x RJ-45 ¦ USB: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ USB: 1 x Mini-USB, Typ B
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47.020,24*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47.098,89*
€ 56.047,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47.020,24*
€ 55.954,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.