Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE ISDN-Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7673971
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     69932B
EAN/GTIN:
     4043718251353
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
RJ-45 Splitter
inline isdn verteiler
Der ISDN-Verteiler ermöglicht den Anschluss von mehreren ISDN-Geräten an einem S0-Bus. RJ45 Buchsen mit Anschlusskabel und eingebauten Endwiderständen.
INLINE - ISDN-Splitter - RJ-45 (M) zu RJ-45 (W) - 15 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
15 cm
Typ des Netzwerkkabels
ISDN-Splitter
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x RJ-45 - weiblich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.