Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Datalogic CS-B2-02-G-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1003-7668525
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95A251460
EAN/GTIN:
     k.A.
Datalogic CS-B2-02-G-05 - Netzwerkkabel - 4-poliger M8 zu 4-poliger M8 - 5 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Konnektivität
Anschluss
4-poliger M8
Stecker (zweites Ende)
4-poliger M8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.