Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router IR829M (Dual Active LTE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7667430
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IR829M-2LTE-EA-EK9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Die IR829 Industrial Integrated Services Routers (IR829) sind für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Schock, Vibration und Feuchtigkeit sowie für einen großen Temperaturbereich ausgelegt. Dieses Modell umfasst integriertes duales aktives LTE, duales Wi-Fi, eine mSATA-SSD-Speicheroption, PoE-fähige Ethernet-Ports, SFP und serielle Anschlüsse. Kunden erhalten duale aktive LTE-Konnektivität für WAN-Redundanz- und Lastausgleichsfunktionen, wobei jedes Modem Multimode 4G/3G für Betreiber unterstützt, die in FDD LTE 2100 MHz (Band 1), 1900 MHz (Band 2, Band 25), 1800 MHz (Band 3), 1700 MHz (Band 4), 850 MHz (Band 5, Band 26), 2600 MHz (Band 7), 700 MHz (Band 12, Band 13, Band 29), 800 MHz (Band 20), 1900 MHz (Band 25), 850 MHz (Band 26), 700 MHz (Band 29), und TDD LTE 2500 MHz (Band 41). Dieses Produkt ist abwärtskompatibel mit WCDMA 2100 MHz (Band 1), 1900 MHz (Band 2), 1800 MHz (Band 3), 1700 MHz (Band 4), 850 MHz (Band 5) und 900 MHz (Band 8). Es verfügt über duale 802.11n a/g/n 2,4 GHz und 5 GHz Wi-Fi-Funkgeräte. Eine vor Ort austauschbare mSATA-SSD kann in den mSATA-SSD-Speichersteckplatz eingesetzt werden, um das Modell IR829M um zusätzlichen Speicher zu erweitern.
Cisco Integrated Services Router IR829M (Dual Active LTE) - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, LLQ, CBWFQ, WFQ, STP Support, ACL Support, QoS, LFI, DMVPN, VRF-Lite, BFD, IPv4-Unterstützung, MRC, MIB, VRF, CoS, 802.1x-Authentifizierung, DSCP-Unterstützung, CSD, Storm Control
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, SLIP, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, ETSI, CISPR 24, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN 60950-1, MIL-STD 810G, EN 61131-2, EN50155, IP40, EN 62311, EN 300 328, EN 50385, EN 60945, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300386
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
System, aktiv, WLAN, WAN, LAN, 3G, 4G, GPS
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
RAM
2 GB
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 16 ¦ IPSec Tunnel: 20
Flash-Speicher
8 GB
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3, GRE, Policy-Based Routing (PBR), WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, SSL, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 5 Jahre - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 32 V
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Advanced IP services
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Kommunikationsformen
Typ
1 x drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, WCDMA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Maße und Gewicht
Breite
27.9 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ Seriell: 1 x RS-232 ¦ Seriell: 1 x RS-232/485 ¦ USB: 1 x Mini-USB, Typ A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.671,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.671,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.706,20*
€ 3.220,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.701,78*
€ 3.215,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.686,65*
€ 3.197,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.677,80*
€ 3.186,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.671,73*
€ 3.179,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.