Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XGS1930-52HP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7655509
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS1930-52HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937595082
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch
Die XGS1930 Serie besteht aus der 10G-Uplink-Smart-Managed-Switches und hat einen eleganten Look. Sie ermöglicht Cloud-Management mit Zyxel NebulaFlex-Technologie.
Zyxel XGS1930-52HP - Switch - Smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE+ (375 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, WFQ, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, ohne Lüfter, DHCP-Relais, Port Security, NTP-Server, SNMP-Trap, DHCP-Client, MIB, GVRP, duale Firmware-Images, SPQ, NDP, Anschlussisolierung, CoS, 802.1x-Authentifizierung, Duplicated Address Detection, Cloud-verwaltet, 1,5-MB-Paketpuffer, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, CPU-Schutz, ICMP, DLF, Loop Guard, Voice VLAN, Guest VLAN, WRR, Anschluss-basiertes VLAN, Unknown Storm Control, VLAN Trunking
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 52 Anschlüsse - Smart
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS
RAM
512 MB
Kapazität
IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 512 ¦ IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 512 ¦ Routing-Tabellen: 32 ¦ IPv4-Schnittstellen: 32 ¦ IPv6-Schnittstellen: 32 ¦ Layer 2-Multicast-Gruppen: 1000
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Switching-Kapazität: 176 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 130.9 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
PoE-Budget
375 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, SHA-2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EMC, RoHS, FCC Part 15 A, LVD
MTBF
494,960 Stunden
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
498.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58.5 cm
Transporttiefe
50.3 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Transportgewicht
6.31 kg
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 4 x 10GBase-X SFP+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,41*
€ 942,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,36*
€ 942,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,02*
€ 928,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,97*
€ 911,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,89*
€ 879,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.