Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-2914SX/ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7623616
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2914SX/ST-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Allied Telesis AT-2914SX/ST - Netzwerkadapter - PCIe - 1000Base-SX x 1 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, LACP-Support, UEFI-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Smart Load Balancing (SLB), PXE 2.1-Unterstützung, Link Aggregation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-SX
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Ports
1000Base-SX x 1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, EN55024, RoHS, EN 55022 Class A
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
8.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
68 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-SX - ST multi-mode - x 2
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.