Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA ConnectX-4 VPI MCX455A-FCAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7617735
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     MCX455A-FCAT
EAN/GTIN:
     7290107197755
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
infiniband netzwerkkarte mellanox
ConnectX-4 Adapter-Karten mit Virtual Protocol Interconnect (VPI) unterstützen EDR 100 Gb/s InfiniBand and 100 Gb/s Ethernet-Verbindungen.
NVIDIA ConnectX-4 VPI MCX455A-FCAT - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x16 - InfiniBand, 40GbE, 56GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x16
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.1, PCIe 2.0, PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, VPI, QoS, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
InfiniBand, 40 Gigabit Ethernet, 56 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, IPoIB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IBTA 1.3, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2
Datenübertragungsrate
56 Gbps
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, EN55024, EN55022 Klasse A, ICES-003 Klasse A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-29, IEC 60068-2-64, KC, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 22, RCM, IEC60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x InfiniBand - QSFP
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: infiniband host channel adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,12*
€ 342,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.